- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- エアー バイスのおすすめ人気ランキング
エアー バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新646件の「エアー バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマシンバイス」、「エアークランプ」、「電動クランプ」などの商品も取り扱っております。
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)
50
トラスコ品番
751-2830
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)
300
質量(kg)
7
全幅(mm)
120
全高(mm)
80
最大締付力(kN)
2.16
口幅(mm)
80
ホース取付口
PT1/8×8
口深(mm)
32
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。
使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。
バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。
手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
ホース取付口
カプラ22SH(1/4)
口深(mm)
45
シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。
エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)
65
トラスコ品番
751-2821
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)
313
質量(kg)
19
全幅(mm)
150
全高(mm)
125
最大締付力(kN)
7.35
口幅(mm)
110
ホース取付口
PT1/8×8
口深(mm)
45
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)
76
口深(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
12
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)
195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)
幅(mm)
ガイドブロック:18h7
全長(mm)
550
質量(kg)
45
高さ(mm)
ワーク取付面:100
全幅(mm)
150
全高(mm)
140
最大締付力(kN)
40
口金高さ(mm)
40
口金寸法(mm)
幅124.5
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)
151
口開き(mm)
143
付属品
標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)
油圧13
質量(kg)
38
口深(mm)
44
ブロック寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
40
強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番
216-5726
材質
本体:FC250、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)
可動:10
全長(mm)
536
質量(kg)
63
高さ(mm)
摺動面:104
全幅(mm)
200
全高(mm)
190
最大締付力(kN)
35 (0.7MPa)
口幅(mm)
170
ホース取付口
カプラ22SH(1/4)
口開き(mm)
157
口深(mm)
86
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
スチール
取付け方法
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質
特殊ステンレス鋼
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57~60°
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
鋳鉄(FC25)
特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
材質
FC
全長(mm)
185
チャック外径(Φmm)
115
把握径(Φmm)
3~25
金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)
67
ブロック寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
20
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)
65
平行度(mm)
±0.01
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。
黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上
本体:FC25