エアー ラインカプラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「エアー ラインカプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 分岐」、「エアー 三又」、「カプラ 固定」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 トラスコ品番 158-4103 質量(g) 308 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数 5 仕様 空気簡易集合配管 付属品 ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番 113-3926 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 890 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19 取付サイズ 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状 90度ロータリー形状 材質 ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 275 タイプ ソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体 空気・水 形式 5分岐配管用 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) 真鍮(クロムめっき)。(マニホールド/アルミ合金) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 238 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ プラグ 使用流体 空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 3 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3721 サイズ R1/2 質量(g) 630 使用温度範囲(℃) -5~+60 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷