エアー 流量計のおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
417件の「エアー 流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー流量測定」、「エアー 流量 計 smc」、「流量計 安価」などの商品も取り扱っております。
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体 空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度 FS±6% 接続口径 RC1/4 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) -10~60 耐圧(MPa) 1 精度(%) ±3 測定流体 空気・窒素 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造 IP64 使用圧力(MPa) 0~1未満(ゲージ圧) プリセット機能 全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能) 出力信号 パルス(正流・逆流)・アナログ 設置場所 屋内、屋外 取付姿勢 水平(LCD表示部が上向き)、または垂直 流体温度範囲(℃) -10~60 環境温度範囲(℃) -20~70 使用周囲湿度(%RH) 90以下
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体 空気 質量(kg) 2.65 接続部のサイズ Rc3/4 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応) タイプ 外部電源タイプ 電源 【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下 温度範囲(℃) -10~60 出力方式 デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 ) 出力接点 【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA 出力電流(mA) 4~20(上限22) パルス出力 【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P 負荷抵抗 400Ω以下 圧力(kPa) 0~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)
長さ(mm) 90 幅(mm) 75 厚さ(mm) 8
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 空気 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) 0~+60 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付 パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa) 0.5 機能 瞬時流量表示 測定精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 監視対象:ガス 。検出タイプ:低圧力降下。最小流量:-200 slm。最大流量:200 slm。電源電圧:5 V。パイプの直径範囲:22 mm。接続タイプ:2線式I2C。最大圧力:1.3バール。最低対象温度:-20 ℃。最高対象温度:+80℃。動作温度 Min:-20℃。動作温度 Max:+80℃。シリーズ:SFM3000。。Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質 測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム 規格 JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa) 1 目盛範囲 10:2(標準) 機能 フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正 密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%) ±3F.S. 最大差圧(kPa[psi]) 15 最高使用温度(流体温度)℃ 120 許容温度(℃) (衝撃)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)