エアー 調整のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
26,923件の「エアー 調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー調整器」、「エアー調整コック」、「エア調整 レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体 空気 形状 小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 主な用途 スタンダード 使用真空圧力(kPa) -100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番 857-1125 質量(g) 50 管接続口径 R1/4・Rc1/4 ねじの種類 R・Rc 使用流体 空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 ねじ規格 インチサイズ 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質 本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 トラスコ品番 292-5770 質量(g) 50.3 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲 -20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質 鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体 圧縮空気 使用圧力 0.1~1MPa 流量レンジ 18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃) 5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体) 鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 呼び径 1/4 規格 20型 バルブ構造 片路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa) 1.5 管接続口径 1/4 ねじの種類 R/Rc 常用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 圧力計 なし スパナサイズ(mm) 19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm) 5(主パイプ) 外径(Φmm) 5(吸入側・コック側) 材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm) 5(主) 外径(Φmm) 5(吸入側)、5(コック側) 種別 直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体 空気 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)