エアーはつりのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
133件の「エアーはつり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート チッパー」、「エアー ハンマー」、「エアーはつり工具」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品 ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm) 43 打撃数(min-1[回/分]) 無負荷時:4500 空気消費量(L/min) 80 使用空気圧力(MPa) 0.61 ヘッド長(mm) 142 取付口 プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm) 直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。 トラスコ品番 371-3962 全長(mm) 195.5 質量(g) 810 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 245(本体) 針径と本数(本) Φ3×24(内本体装着12本) 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6026 質量(kg) 2.4 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 3200 仕様 チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容 本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×50×175 空気消費量(L/min) 340 空気取入口 RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1) 2500 付属品 38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個 空気消費量(m3/min) 0.27 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] チゼルシャンク(Φmm) 12.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA159SA ストローク(mm) 66 全長(mm) 210 質量(kg) 1.6 使用圧力(MPa) 0.64 ケース寸法(mm) 320×250×95 空気消費量(L/min) 157 所要圧縮機(kw) 1.5 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 25.4 ストローク(mm) 23 ホース取付口 Rc3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.45 付属品 ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 4500 セット内容 本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm) 180 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 1100 空気消費量(L/min) 114 空気取入口 PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm) 185(A-300本体) 付属品 フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6981 種別 空気式高速タガネ 質量(kg) 1.7 空気消費量(m3/min) 0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 無負荷打撃数(min-1) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm) 184(本体) 仕様 空気式固着物はくり機 付属品 ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6964 質量(kg) 1.7 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 無負荷打撃数(min-1) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷