エアーインパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
872件の「エアーインパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー インパクト レンチ トルク」、「エアーインパクト 12.7」、「エアーインパクトレンチ強力型」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m) (右回転)510、(左回転)570 付属品 プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番 447-1911 質量(kg) 1.2 空気消費量(L/min) 136 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 918~1627 最大トルク(N・m) 2033/15秒 仕様 正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品 PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 3.7 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19(3/4) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M30 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書 (5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 実用トルク範囲(N・m) 100~450 付属品 カップリングプラグ20PM トラスコ品番 295-4338 全長(mm) 178 質量(kg) 2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.4 差込サイズ(Φmm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 91 能力ボルト径(mm) 18 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 250 ねじ締め能力(mm) M10 質量(kg) 1.6 空気消費量(L/min) 900 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8100 最大トルク(N・m) 410 仕様 エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番 820-2774 質量(kg) 1.3 能力ボルト径 M16 差込角(sq.) 12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min) 0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容 本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa) 0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 空気使用量(L/min) 780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m) 260~350 空気取入口 Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm) アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m) 150~250 ハンマータイプ シングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプ Vハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.8
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 746 実用トルク範囲(N・m) 260~650 仕様 正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 145 質量(kg) 1.6 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) 124 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~500 最大トルク(N・m) 68 付属品 エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg) 0.65 エアーインレット R1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 差込角(sq.) 9.5 無負荷空気消費量(m3/min) 0.07 実用トルク(N・m) 56 能力ボルト M10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa) 0.62 排気方向 下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 実用トルク範囲(N・m) 310~475 最大トルク(N・m) 540 仕様 正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 95 質量(kg) 1.1 タイプ シングルハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) 96 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 ソケット差込角(mm) 25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 排気方向 後方 種別 N型クラッチ 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分]) 0~約9000 締付け能力(mm) 木ネジ:125 仕様 無段変速、正逆転両用 付属品 (+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg) 1.1 使用ホース内径(Φmm) 8.5以上 エアプラグ 20PM型 ビット挿入寸法(mm) 6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最大トルク(N・m) 1111/15秒 実用トルク範囲(N・m) 162~881 仕様 正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 193 質量(kg) 2.1 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 132 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M19 取扱説明書 (11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 160 質量(g) 650 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 47 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 空気消費量(L/min) 68 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷