- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- エアーインパクトレンチのおすすめ人気ランキング
エアーインパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新679件の「エアーインパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアレンチ」、「トネ インパクトレンチ」、「エアインパクトレンチ 耐久性」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
350
仕様
シングルハンマー
質量(kg)
2.20
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
127.00
使用空気圧力(MPa)
0.621
空気接続口
PT1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
918~1627
最大トルク(N・m)
2033/15秒
仕様
正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品
PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
3.7
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M30
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
470
トラスコ品番
390-4288
質量(kg)
1.2
本体質量(kg)
1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)
12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)
127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×60×170
エア取入口
PT1/4
適応ボルトサイズ
M16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)
(右回転)510、(左回転)570
付属品
プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番
447-1911
質量(kg)
1.2
空気消費量(L/min)
136
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
種別
シングルハンマー
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
下方
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
100~450
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4338
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
677
最大締付トルク(N・m)
677
実用トルク範囲(N・m)
350~400
付属品
ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm
質量(kg)
2.57
差込角(mm)
12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約200×72×194
最高使用圧力
0.6MPa
空気消費量(L/min)
800
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
排気方向
後方
種別
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8100
最大トルク(N・m)
410
仕様
エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品
エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番
820-2774
質量(kg)
1.3
能力ボルト径
M16
差込角(sq.)
12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)
0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
最大トルク(N・m)
1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)
162~881
仕様
正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
193
質量(kg)
2.1
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
132
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M19
取扱説明書
(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
250
ねじ締め能力(mm)
M10
質量(kg)
1.6
空気消費量(L/min)
900
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容
本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7100
空気使用量(L/min)
780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)
260~350
空気取入口
Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)
アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)
150~250
ハンマータイプ
シングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200~800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
実用トルク範囲(N・m)
310~475
最大トルク(N・m)
540
仕様
正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
95
質量(kg)
1.1
タイプ
シングルハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
96
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業
全長(mm)
175
差込角(mm)
12.7
全高(mm)
179
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9600
騒音レベル(dB(A))
79
実用トルク範囲(N・m)
100~350
能力ボルト径(mm)
16
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
最大出力トルク(N・m)
(右回転)210、(左回転)250
仕様
LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番
774-8736
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径
(参考)M14<強度区分10.9>
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷