- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- エアーインパクトレンチ タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
エアーインパクトレンチ タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「エアーインパクトレンチ タイヤ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力インパクトレンチ」、「エアーインパクトレンチ」、「エアーインパクトレンチ強力型」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
350
仕様
シングルハンマー
質量(kg)
2.20
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
127.00
使用空気圧力(MPa)
0.621
空気接続口
PT1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品
薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)
310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(L/min)
114
使用空気圧力(MPa)
0.61
能力ボルト径
W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
取付口
プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
470
トラスコ品番
390-4288
質量(kg)
1.2
本体質量(kg)
1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)
12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)
127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×60×170
エア取入口
PT1/4
適応ボルトサイズ
M16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大トルク310N・mで自動車のタイヤ交換に便利です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
7000
差込角(mm)
12.7
最高使用圧力
114L/min
プラグ
(取付径)Rc1/4
締付トルク(N・m)
(1)140、(2)170、(3)230、(4)310
取扱説明書
(1.02MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。
仕様
【インパクトレンチ】。・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構。・ソケット差込角 : 12.7mm。・能力ボルト : M12。・トルク : 340Nm※。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・空気消費量 : 140L/min。・回転数 : 7000min-1。・打撃数 : 700打/分。・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)。・付属品 : 17,19,21mmソケット。・質量 : 2.3kg。※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。。【タイヤチャック】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・空気接続口 : プラグ。・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)。。【エアーダスター】。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・射出口径 : Φ3.6mm。・空気接続口 : プラグ。。【エアーホース】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・ホース内径 : 内径3/8インチ。・ホース長さ : 10m。・空気接続口 : ソケット、プラグ。・使用温度範囲 : 5~40℃
セット内容
インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース
対象
普通自動車、軽自動車
適応ボルトサイズ
M12まで
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計
メーカー最少・最軽量
ツインハンマー構造
用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に
トルク(N・m)
350
寸法(mm)
131×65×211
質量(kg)
1.25
空気消費量(L/min)
135
能力ボルト径
M16
ソケット差込角(mm)
12.7
打撃数(min-1[打撃/分])
1200
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
100~450
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4338
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm3/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
下方
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)
(右回転)510、(左回転)570
付属品
プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番
447-1911
質量(kg)
1.2
空気消費量(L/min)
136
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容
本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7100
空気使用量(L/min)
780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)
260~350
空気取入口
Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)
アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)
150~250
ハンマータイプ
シングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品
ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)
1500
差込角(mm)
12.5
コード長さ(m)
約4
最大電流(A)
13
入力電圧(V)
DC12
最大締付トルク(N・m)
340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×200
ヒューズ容量(A)
15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
実用トルク範囲(N・m)
310~475
最大トルク(N・m)
540
仕様
正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
95
質量(kg)
1.1
タイプ
シングルハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
96
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
677
最大締付トルク(N・m)
677
実用トルク範囲(N・m)
350~400
付属品
ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm
質量(kg)
2.57
差込角(mm)
12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約200×72×194
最高使用圧力
0.6MPa
空気消費量(L/min)
800
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
最大トルク(N・m)
1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)
162~881
仕様
正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
193
質量(kg)
2.1
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
132
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M19
取扱説明書
(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200~800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
191
質量(kg)
2.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19[3/4]
最大トルク(N・m)
1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
140
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
実用トルク範囲(N・m)
570~1180
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
918~1627
最大トルク(N・m)
2033/15秒
仕様
正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品
PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
3.7
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M30
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷