エアーインパクトレンチダブルハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「エアーインパクトレンチダブルハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力インパクトレンチ」、「エアーインパクトレンチ」、「インパクトレンチ 3/4」などの商品も取り扱っております。
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様 取付(ピンロック式) 形状 ピストル 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース継手 Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6 排気方向 前方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 前方 種別 シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 実用トルク範囲(N・m) 100~450 付属品 カップリングプラグ20PM トラスコ品番 295-4338 全長(mm) 178 質量(kg) 2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.4 差込サイズ(Φmm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 91 能力ボルト径(mm) 18 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 918~1627 最大トルク(N・m) 2033/15秒 仕様 正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品 PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 3.7 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19(3/4) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M30 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書 (5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm) 210 質量(kg) 3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 エアーホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.48 トラスコ品番 125-5045 備考 消音装置付。後方排気。 ホース継手 PT1/4 本体形状 ピストル ソケット差込角(mm) 19
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 677 最大締付トルク(N・m) 677 実用トルク範囲(N・m) 350~400 付属品 ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm 質量(kg) 2.57 差込角(mm) 12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約200×72×194 最高使用圧力 0.6MPa 空気消費量(L/min) 800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様 正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 191 質量(kg) 2.5 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19[3/4] 最大トルク(N・m) 1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 空気消費量(L/min) 140 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 実用トルク範囲(N・m) 570~1180 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm) 175 差込角(mm) 12.7 全高(mm) 179 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 9600 騒音レベル(dB(A)) 79 実用トルク範囲(N・m) 100~350 能力ボルト径(mm) 16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプ Vハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.8
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8100 最大トルク(N・m) 410 仕様 エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番 820-2774 質量(kg) 1.3 能力ボルト径 M16 差込角(sq.) 12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min) 0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6300 実用トルク範囲(N・m) 90~350 トラスコ品番 295-4290 全長(mm) 198(ソケット含まず) 質量(kg) 2.8(ソケット含まず) 差込角(mm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 84 能力ボルト径(mm) 16 空気消費量(Nm3/min) 0.35 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 2.2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 250 ねじ締め能力(mm) M10 質量(kg) 1.6 空気消費量(L/min) 900 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 実用トルク範囲(N・m) 200~800 トラスコ品番 295-4397 全長(mm) 216(ソケット含まず) 質量(kg) 4(ソケット含まず) 差込角(mm) 19 ホース口金取付ねじ Rc3/8 騒音レベル(dB(A)) 88 能力ボルト径(mm) 22 空気消費量(Nm3/min) 0.47 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 コンプレッサー(kW) 3.75
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最大トルク(N・m) 1111/15秒 実用トルク範囲(N・m) 162~881 仕様 正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 193 質量(kg) 2.1 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 132 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M19 取扱説明書 (11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)