- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- エアーオービタルサンダーのおすすめ人気ランキング
エアーオービタルサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新120件の「エアーオービタルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 曲面」、「耐水ペーパー オービタルサンダー」、「吸塵式オービタルサンダー」などの商品も取り扱っております。
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様
振動値(m/s2):6.2
付属品
エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)
145
質量(kg)
0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
82(A)
空気消費量(m2/min)
0.39
オービット径(Φmm)
4
パッドサイズ(mm)
75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])
8500
仕様
エアー式
付属品
カプラ、スピンドル油
質量(kg)
0.74
空気消費量(L/min)
340
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービット径(Φmm)
3
騒音レベル(dB(A))
78
1箱(1台)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
5
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
オービットダイヤ(mm)
3
流量(L/min)
300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×69×142
質量(g)
550
使用ペーパー
マジックペーパータイプ
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様
振動値(m/s2):6.2
付属品
エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)
145
質量(kg)
0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
82(A)
空気消費量(m2/min)
0.39
オービット径(Φmm)
4
パッドサイズ(mm)
75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様
非吸塵式
タイプ
Mタイプ(マジック)
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
165
質量(kg)
0.74
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
仕様
(パッド動作)オービタル
全長(mm)
153(パッド付)
質量(kg)
0.7(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
78(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
パッド寸法(mm)
73
空気消費量(m3/min)
0.2
騒音レベル(dB(A))
75.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)
10.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番
161-1422
全長(mm)
135
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
全高(mm)
72(パッド付)
ペーパー寸法(mm)
75×110
全長(mm)
153(パッド付)
オービット径(Φmm)
3.0(オービットダイヤ)
空気消費量(m3/min)
0.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
圧縮機
2.2(kW)
質量(kg)
0.70(パッド付)
付属品
カプラー20PM×1
仕様
マジック式(穴無し)。非吸塵式
種別
非吸塵式
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別
超小型軽量空気式研磨機
オービット径(Φmm)
1.2
ペーパー寸法(mm)
70×114
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.14
質量(kg)
0.5
付属品
研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚。ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)。カプラ200-20SH×1個
パッド寸法(mm)
70×82
仕様
非吸塵
トラスコ品番
116-7006
タイプ
小型ボールモータタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
適合本体
M12 モノタロウ エアオービタルサンダー
パッド寸法(mm)
73×98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)
75×110
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
仕様
非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番
541-5128
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービット径(Φmm)
3
ホース接続口
1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(g)
900
消費空気量(L/min)
266
エアーインレット
PT 1/4
パッド
マジック
騒音レベル(dB(A))
84
振動
×103
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)
69×127
材質
ナイロン不織布
危険物の類別
非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
165
質量(kg)
0.74
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(kg)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×73×71
騒音値(dB)
88
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
トラスコ品番
794-8484
全長(mm)
175
質量(g)
500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m3/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷