エアーカプラー 樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
158件の「エアーカプラー 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂カプラ」、「日東工器 ホース」、「トラスコ ウレタンコイルホース」などの商品も取り扱っております。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気、水 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体) ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃) -5~60 材質(シール) ニトリルゴム
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 ホース取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 流体 空気・水 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) エンジニアリングプラスチック 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 材質(本体) エンジニアリングプラスチック 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 寸法A(mm) 90 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Ls(mm) 130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.98 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 仕様 おねじ取付用、片路開閉型 トラスコ品番 332-3404 質量(g) 24 使用温度範囲 0~50℃
1個
799 税込879
当日出荷

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 材質(本体) エンジニアリングプラスチック 流体 空気・水 使用温度範囲(℃) -20~+60 取り付け形状 めねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 20シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 材質(本体) エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 流体 空気・水 使用温度範囲(℃) -20~+60 取り付け形状 めねじ取付用 バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Bd(Φmm) 7.4
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 仕様 片路開閉型 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体) ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体) ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体) ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度範囲(℃) -5~60 材質(シール) ニトリルゴム
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 使用温度(℃) 0~50
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体) ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 オネジ 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 種別 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状 90°エルボ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 仕様 片路開閉型 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 ホース取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 種別 タケノコタイプソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ポリウレタン(本体)。樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ 1/4樹脂カプラ 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 寸法E(Φmm) 42 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)