- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーガン 吊り下げのおすすめ人気ランキング
エアーガン 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新118件の「エアーガン 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツリーガン」、「ステンレスエアーガン」、「スプリング 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途ホース吊下げ用
質量(g)
200(吊下げ)
線径(Φmm)
1.0
外径(Φmm)
18
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径
G1/4
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
スプリング長(mm)
約490
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー接続口
G1/4
トラスコ品番
276-0274
全長(mm)
110
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
質量(g)
234
最高使用圧力
1.0
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
1/4 プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
ねじ径G1/8
ホース取付口
G1/4
使用温度範囲
-40~+80℃
使用空気圧力(MPa)
0.7(20℃)
最小曲半径
23mm
樹脂寸法(mm)
内径5・外径8
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1738
色
グレー
質量(g)
483
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口
G1/4
樹脂寸法(mm)
内径5・外径8
内径×外径(Φmm)
5×8
内径(Φmm)
5
使用温度範囲
-40~+80℃
外径(Φmm)
8
使用空気圧力(MPa)
0.7(20℃)
最小曲半径
23mm
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)
18
線径(Φmm)
1
吊上能力(g)
200
材質
硬鋼線
表面処理
三価クロムメッキ
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
363-4591
全長(mm)
110
質量(g)
195
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1720
色
グレー
質量(g)
409
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×235
ストローク(m)
1.5
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
398-1169
材質
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)
116
質量(g)
205
最高使用圧力(MPa)
0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42