- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- エアーコントローラーのおすすめ人気ランキング
エアーコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新411件の「エアーコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス SUS316・SUS316L」、「軸受」、「エアー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
制御方式
メーターアウト
最高使用圧力(MPa)
1
空気(AIR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体
空気(AIR)
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体
窒素ガス(N2)
仕様
●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容
スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質
接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源
15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ
熱式巻線センサ
再現性
±0.5%F.S.
耐圧(MPa)
1
保存温度(℃)
-10~60
周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)
5~45
最大圧力(kPa)
入口:500
バルブ種類
比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続
D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)
1×10-8以下
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
制御方式
メーターイン
最高使用圧力(MPa)
0.9
表示設定器付マスフローコントローラです。
内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。
専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
仕様
シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃
流体
N2
接続
RC1/4
表示器
一体型
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様
(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質
(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)
127×25.5×100
バルブ形式
N/Oノーマルオープン
電源
+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性
±0.2%FS
耐圧(MPa)
1(G)
接続
1/4in.SWL相当
通信方式
アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
流量精度
±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)
50~300
応答性
6sec
流量制御範囲
5~100%FS
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体
水素ガス(H2)
仕様
●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容
スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質
接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源
15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ
熱式巻線センサ
再現性
±0.5%F.S.
耐圧(MPa)
1
保存温度(℃)
-10~60
周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)
5~45
最大圧力(kPa)
入口:500
バルブ種類
比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続
D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)
1×10-8以下
炭酸ガス(CO2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体
炭酸ガス(CO2)
仕様
●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
セット内容
スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m
材質
接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM
電源
15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
センサータイプ
熱式巻線センサ
再現性
±0.5%F.S.
耐圧(MPa)
1
保存温度(℃)
-10~60
周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
許容周囲温度(℃)
5~45
最大圧力(kPa)
入口:500
バルブ種類
比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)
電気的接続
D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
リークレート(Pa・m3/sec)
1×10-8以下
定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。
安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
バルブ形式
比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
センサータイプ
熱式巻線センサ
再現性
±0.5%FS
耐圧(kPa)
980(G)
リークレート(Pa・m3/sec)
1×10-8以下(He 透過含まず)
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体
N2/Air
材質(ボディ)
樹脂(禁油なし)
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品
ACコード(2m)
寸法(mm)
127×90×150
質量(kg)
1.45
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
0~5 DC(設定0.25~5 DC)
接続
1/4in.SWL相当
表示形式
(流量設定/出力)スケーリング表示
端子
(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
表示切替
(設定/出力)トグルスイッチ