- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- エアーコンプレッサー オイルゲージのおすすめ人気ランキング
エアーコンプレッサー オイルゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新126件の「エアーコンプレッサー オイルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルレベル ゲージ」、「エアーコンプレッサー オイル」、「エアーコンプレッサー 部品」などの商品も取り扱っております。
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)
95(MAX)
形状
丸形
材質
透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。
仕様
ねじ込み式、日の丸タイプ
材質
ポリアミド(PA66)
形状
丸形
耐熱温度(℃)
135
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)
90
形状
長形
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)
105(MAX)
形状
丸形
材質
特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状
丸形
耐熱温度(℃)
130(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス
形状
丸形
耐熱温度(℃)
160(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)
2
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
寸法C(mm)
8
耐熱温度(℃)
100
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)
100
形状
長形
材質
ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)
135
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
408-2745
材質
ポリアミド(PA66)
幅(mm)
25.5
厚さ(mm)
10
質量(g)
6
二面幅(mm)
23
取付穴径(mm)
G3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
使用温度範囲(℃)
-30~110
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバ付型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。
KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。
指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)
90
形状
長形
寸法D(mm)
標準M10×1.5
耐圧(MPa)
0.5
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質
透明プラスチック、Oリング:NBR
耐圧(MPa)
0.8(40℃)
耐熱温度(℃)
95