エアーストレートサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「エアーストレートサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金 塗装 工具」、「エアーストレートグラインダー」、「ストレートサンダー」などの商品も取り扱っております。
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様 無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番 361-4913 全長(mm) 143 質量(g) 600 タイプ ペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 6 ペーパー寸法(mm) 50×110 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番 819-9191 全長(mm) 175 質量(g) 500 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5 使用ペーパー のり付タイプ 無負荷往復回数(回/min) 5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 トラスコ品番 799-8511 質量(kg) 1.27 騒音値(dB) 89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×87.5×309 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 73×238
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 質量(kg) 1.27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×87.5×309 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 73×238
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8484 全長(mm) 175 質量(g) 500 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダー
全長(mm) 212 質量(kg) 0.71 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 振動数(回/min-1) 22000 使用ペーパー マジックシートタイプ 振復角度(°) 2.8
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様 非吸塵式 タイプ Mタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 1.2 消費電力(W) 120 コード長さ(m) 2 寸法(mm) Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 付属品 パット3種類各1個 ストローク(mm) 3 寸法(mm) 80×45×170 質量(g) 830 使用圧力(MPa) 0.58 空気消費量(m3/min) 0.4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様 無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品 研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番 495-7741 本体質量(kg) 0.75 ペーパー寸法(mm) 57×140 空気消費量(m3/min) 0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] パッドサイズ(mm) 55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

仕様 マジックシートタイプ トラスコ品番 794-2290 適合機種 SI-7100S セット内容 凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付) 摘要 マジック仕様 質量(g) 600 ペーパー寸法(mm) 40×100 サイズ(mm) 40×100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

理研コランダムオービタルサンダー
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 8500 仕様 エアー式 付属品 カプラ、スピンドル油 質量(kg) 0.74 空気消費量(L/min) 340 ペーパー寸法(mm) 75×110 オービット径(Φmm) 3 騒音レベル(dB(A)) 78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m]) 6000 質量(kg) 2.2 騒音値(dB) 88 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 112×118×293 流量(L/min) 400 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 112×220
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m]) 8000 質量(kg) 1.25 タイプ マジック式 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 72×89.5×288 流量(L/min) 350 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 72×172
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮 仕様 使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5 全長(mm) 282 質量(kg) 1.3 全高(mm) 91 空気消費量(m3/min) 0.25(Normal) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 89 ストローク長(mm) 6
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)