- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- エアースペンサーホルダーのおすすめ人気ランキング
エアースペンサーホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「エアースペンサーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンチュール」、「車用消臭剤」、「車 消臭」などの商品も取り扱っております。
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズ
エアースペンサー
「底にはめて置くだけ」 簡単にセットできます
用途エアスペンサーカートリッジ専用すべり止めホルダー
取付
置き型
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズ
グレイスメイトポピー
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。
ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、
ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに
お使い頂けます。
シリーズ
エアースペンサー
取付
エアコン取付
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ
ファブリーズ
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ
消臭力
香り
クリーンスカッシュ
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ
消臭力
成分
香料・溶剤
種別
車用
用途トイレ内の芳香、消臭に。
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
成分
香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)
85×68×148
質量(g)
約350
使用期間(ヶ月/常温)
約1~2
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分
香料
シリーズ
ファブリーズ
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所
トイレ、室内
商品タイプ
本体
香り
無香料
成分
植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)
135×145×95
質量(g)
約1000
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分
植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂
シリーズ
消臭力
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。
こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。
(使用状況により異なります。)
取付
置き型
タイプ
ゲル
シリーズ
消臭力
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)
107
種別
芯あり
芯径(mm)
38
材質
古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×321×114/パック
香り
なし
色
白
グリーン購入法
適合
仕様
ミシン目入、エンボス加工
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C147379
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所
トイレ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.066L
危険物の性状
水溶性
フレグランスジェルという固形の芳香剤。GONESHのイメージをそのままにゴールドのアルミ缶を採用。火を使わず、場所を選ばず使えるため、車など小さなスペースでの芳香剤として重宝します。