エアーツール バフのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
104件の「エアーツール バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーバフ」、「コンパクト エアーツール」、「ポリッシャー ミニ エアー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) (ウール)5 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm) 75 トラスコ品番 835-8989 危険物の類別 非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 中目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 全長(mm) 135 質量(kg) 0.49 高さ(mm) 65 口金 1/4PT ねじ径(mm) パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 80 パッドサイズ(mm) 45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 172 質量(kg) 0.92 高さ(mm) 91 口金 1/4PT ねじ径(mm) パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min) 340 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm) 75 バフサイズ(Φmm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 空気消費量(m3/min) 0.16 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 全長(mm) 135 質量(g) 600 付属品 80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番 398-1487
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm) 80 厚さ(mm) 10 内径(Φmm) 9 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド 寸法(Φmm) 123 材質 ポリウレタン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド 寸法(Φmm) 123 材質 ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷