エアーノズル 極細のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「エアーノズル 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルノズル」、「細ノズルエアーダスターガン」、「細い管」などの商品も取り扱っております。
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 セット内容 3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm) 130 ノズル口径(Φmm) 1.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3811 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm) 140 吐出口径(Φmm) 3Φ×1穴 接続口 M14 P=1.0オスネジ 適合 適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番 292-4510 種別 ノズル 材質 ポリプロピレン 質量(g) 7 ノズル外径(Φmm) 17
1個
659 税込725
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷


エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番 195-3652 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイカスト ノズル長(mm) 95 ノズル口径(Φmm) 1 配管取出方向 上下両用可能 エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続ねじ G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 仕様 樹脂タイプ トラスコ品番 228-0809 質量(g) 36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口 PF1/4オネジ 材質 ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.7 アダプタサイズ G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体) アルミダイカスト 配管取出方向 上下両用可能 エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm) 約75 ノズル口径(Φmm) 約0.6 接続口 20型プラグ 材質 (ノズル本体)真鍮・ステンレス 全長(mm) - 質量(g) 約25 軸長(mm) - 最高使用圧力(MPa) 0.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷