- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- エアーハイドロのおすすめ人気ランキング
エアーハイドロのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,746件の「エアーハイドロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ブースター」、「増圧弁」、「ブースタコンプレッサ」などの商品も取り扱っております。
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。
加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。
ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。
ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。
油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。
正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)
0.05~0.7
空気消費量(m3/min)
0.27
使用推奨温度範囲(℃)
(油)+15℃~+55℃
最高使用頻度(回/min)
10
油槽容量(cm3)
820
有効油量(cm3)
220
シリンダ内径(Φmm)
180
ストローク(mm)
134
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
CE-対応品
(Q) CE対応
コンバータ呼び径(Φmm)
160
仕様
AHBシリーズ エアハイドロブースタ用パッキンセット
種別
部品
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)
160
質量(kg)
25
形式
複動アクチュエータ用
最高使用圧力(MPa)
1.0
増圧比
65倍
ホース長さ(m)
3
供給空気圧力(MPa)
0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)
使用作動油
石油系作動油VG22 ※またはVG32
ラム直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)
取扱説明書
(1.05MB)
必要油量(mL)
約430
最大吐出量(mL)
30
圧力(MPa)
最大油圧35
1個
¥259,800
税込¥285,780
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)
160
質量(kg)
23.5
形式
単動アクチュエータ用
最高使用圧力(MPa)
1.0
増圧比
65倍
ホース長さ(m)
3
供給空気圧力(MPa)
0.15~0.54
使用作動油
石油系作動油VG22 ※またはVG32
ラム直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)
取扱説明書
(1.05MB)
必要油量(mL)
約130
最大吐出量(mL)
30
圧力(MPa)
最大油圧35
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。
封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。
配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様
スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)。【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)
使用温度範囲(℃)
0~60
タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
ストローク(mm)
50
仕様
ダイナスタンダードシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
-10~70(凍結不可)
クッション
両側可変クッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~700
ロッド先端ねじ
金具なし
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ
1/4基準
タンク容量(L)
10
増圧比
2倍
材質(タンク)
炭素鋼(SS400)
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。
ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器の出力不足への対応。
接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径
(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2