エアーポンプ ニッソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「エアーポンプ ニッソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーポンプ 屋外」、「エアポンプ」、「空気ポンプ」などの商品も取り扱っております。

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マリンテックエアーストーン
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質 本体:樹脂、ストーン部:セラミック 適合ホース内径(Φmm) エアーホース:4 口径(mm) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質 樹脂 直径(Φmm) 65 口径(Φmm) 5 タイプ 標準型
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm) (水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様 (ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm) 103×62×160 電源 AC100V(50/60) 口径(Φmm) 5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/1.9 吐出量(L/min) 0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルカン ニッソー金魚・メダカ酸素ぷくぷく
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。 金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の 酸欠防止にもご使用いただけます。 淡水、海水魚の両方に使用できます。 電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します (水容量約10L毎に1錠使用)。 小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様 適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース 使用の目安 約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
820 税込902
当日出荷

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm) 5 直径(Φmm) 130 長さ(cm) 1.8 材質 本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

目盛が広く内圧がわかりやすい。ダブルアクションポンプ。対応針 NDL-2(ミカサ)
材質 ABS樹脂 全長(cm) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マリンテックエアーストーン
新しいデザイン!リング型エアーストーン! 幅2cmのリング部分からエアーを放出
口径(Φmm) 5 直径(Φmm) 130 長さ(cm) 1.8 材質 樹脂
1個
389 税込428
当日出荷


MIKASA (ミカサ)電動エアーポンプ
圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。
付属品 ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル) 材質 アルミニウム 質量(g) 約460 充電時間(分) 約60~約90 使用針 NDLA2 本体寸法(cm) 4.2×5.4×20.9
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品 3層構造マット、チューブ1m付 適合 水深50cm以下、幅120cm以下(水槽) 寸法(mm) 103×62×160 電源(V) AC100、50/60Hz、2.1/1.9W 口径(Φmm) 送風:5(エアーホース用) 吐出量 0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付 寸法(cm) 40~45(水槽)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様 単独槽用、吐出専用 付属品 L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体 空気 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa) 1000 仕様 アダプター5種類 高さ(mm) 640 質量(g) 600 ホース長さ(cm) 60 適合タイヤバルブ 米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)