- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- エアーマイクログラインダーコレットのおすすめ人気ランキング
エアーマイクログラインダーコレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「エアーマイクログラインダーコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニルーター用チャック」、「エアーマイクログラインダー 砥石」、「エアーマイクログラインダー」などの商品も取り扱っております。
仕様
Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック。ミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用
トラスコ品番
284-2688
適合機種
MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2
種別
コレット
全長(mm)
38
コレット径(Φmm)
6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電動・エアーツール用別売りコレット。
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番
321-2386
質量(g)
2.85
内径d(Φmm)
3
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)
6
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
7.5
トラスコ品番
499-8219
材質
スチール
全長(mm)
49.5
質量(g)
7
タイプ
ドリルチャック
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)
137(ホースを含まない)
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(L/minANR)
160
付属品
コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個
トラスコ品番
106-6838
チャッキング能力(mm)
Φ3
スロットル方式
ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用
トラスコ品番
360-2885
適合機種
MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2
質量(g)
30
コレットサイズ(mm)
3×38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Φ3.2mm用コレットチャック
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
3.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容
Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])
54000
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース接続口(エア源側)
カプラ1/4
仕様
パッケージケース付、排気方法/後方
付属品
片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)
137
質量(g)
110
外径(Φmm)
15
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
チャッキング径
3mm
適合機種
STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO