エアーマシンバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
104件の「エアーマシンバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー バイス」、「ハンドバルブ」、「エアーチャック」などの商品も取り扱っております。
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm) 50 トラスコ品番 751-2830 材質 本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm) 300 質量(kg) 7 全幅(mm) 120 全高(mm) 80 最大締付力(kN) 2.16 口幅(mm) 80 ホース取付口 PT1/8×8 口深(mm) 32
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで 材質 本体:FC250、口金:S50C焼き入れ ホース取付口 カプラ22SH(1/4) 口深(mm) 45
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm) 76 口深(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付力(kN) 12
1個
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm) 65 トラスコ品番 751-2821 材質 本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm) 313 質量(kg) 19 全幅(mm) 150 全高(mm) 125 最大締付力(kN) 7.35 口幅(mm) 110 ホース取付口 PT1/8×8 口深(mm) 45
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

電動油圧ポンプが使ってあります。 消音カバーの取付けで静かに作動します。 70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。 ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。 量産品の加工に威力を発揮します。 ハンドル操作によって定寸が出来ます。 浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。 バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm) 151 口開き(mm) 143 付属品 標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本 ストローク(mm) 油圧13 質量(kg) 38 口深(mm) 44 ブロック寸法(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付力(kN) 40
1個
379,800 税込417,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番 216-5722 材質 本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm) 可動:6 全長(mm) 525 質量(kg) 50 高さ(mm) 摺動面:93 全幅(mm) 184 全高(mm) 147 最大締付力(kN) 16 (0.6MPa) 口幅(mm) 175 ホース取付口 カプラ22SH(1/4) 口開き(mm) 180 口深(mm) 55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm) 195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm) ガイドブロック:18h7 全長(mm) 550 質量(kg) 45 高さ(mm) ワーク取付面:100 全幅(mm) 150 全高(mm) 140 最大締付力(kN) 40 口金高さ(mm) 40 口金寸法(mm) 幅124.5
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm) ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN) 45(4.5t) 標準装備品 ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm) 67 ブロック寸法(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付力(kN) 20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質 スチール 取付け方法 フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様 標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質 ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm) 0~36(4段階) 口幅(mm) 50 アズワン品番 64-5178-32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上 本体:FC25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
65日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm) 156 口開き(mm) 300 付属品 専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg) 41 口深(mm) 57 ブロック寸法(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付力(kN) 40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。 セット内容 ハンドル 材質/仕上 本体:鋳鉄(FC25) 直角度(mm) 0.04/100 平行度(mm) 0.01/100
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)