エアー吸盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
126件の「エアー吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着 エアー」、「真空吸着機器」、「ゴム吸盤」などの商品も取り扱っております。
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合 PFシリーズ 適合本体 PFシリーズ 半透明白 材質(本体) シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -60~250 硬度(A/s) 55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様 スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm) 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 半透明白 高さ(mm) 9 材質(本体) シリコン 硬度(A/s) 55
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品 吸盤3個付き 全長(mm) 560 質量(kg) (ハンマー)1.5 質量(g) 3.4 寸法(Φmm) (吸盤)60・120・150 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様 スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)