エアー回転工具のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
174件の「エアー回転工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーグラインダー」、「エアー工具」、「エアーリューター」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用 種別 空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 27000 付属品 砥石。 №2(Φ17×32mm) 1本。 №3(Φ19×20mm) 1本。チャックピン 1本。スパナ14mm 1本。カプラ200-30SH 1個 トラスコ品番 116-6336 全長(mm) 135.5 質量(kg) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] チャック径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa) 0.6 仕様 セフティレバー式 質量(g) 360 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 寸法(幅W×長さL)(mm) 65×152 空気消費量(m2/min) 0.24 エアーインレット NPT1/4 排気方式 後方排気式 コレット径(Φmm) 6.0(1/4)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2300 質量(kg) 1.1 タイプ 正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×146×48 空気消費量(L/min) 160 最大使用圧力(MPa) 0.59 ドリルビットサイズ(mm) (最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.15 仕様 ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番 301-9128 全長(mm) 155 質量(g) 108 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 14600 空気消費量(L/min) 142 空気接続口 PT3/8 全長(mm) 345 質量(kg) 1.3 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 190 質量(kg) 0.68 タイプ 非吸塵型 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 セット内容 エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm) 190 本体質量(kg) 0.68 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

用途精密研削・研磨作業用 ホース接続径 PT 1/4 トラスコ品番 807-1385 全長(mm) 107 高さ(mm) 78 質量(g) 140 タイプ 120°アングルタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 52500 切替方式 コントロールグリップバルブ 本体質量(g) 140 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 シャンク軸 3mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用 種別 空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 27000 付属品 砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本。チャックピン×1本。スパナ14mm×1本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6352 全長(mm) 135.5 質量(kg) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] チャック径(Φmm) 6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷