- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エアー配管 チーズのおすすめ人気ランキング
エアー配管 チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新181件の「エアー配管 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 チーズ 異径」、「配管継手 チーズ」、「チーズ 25a」などの商品も取り扱っております。
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
チーズ
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
SCS13A ロストワックス
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。
形状
両口チーズユニオン
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc×Rc
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)
圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状
ユニオンティー
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)
NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
ねじ込み形
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質
真鍮
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
径違いチーズ
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
シール
(ねじ部)シール剤付
保証耐圧力(MPa)
3
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状
チーズ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用真空圧力(kPa)
-100
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いチーズ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応