エイト 建築金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
413件の「エイト 建築金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「テーブル 脚 70cm」、「テーブル 脚のみ」などの商品も取り扱っております。
掘込み加工の要らない面付タイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして 付属品 +皿タッピンねじ(4×25)×4本 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) (ドア)100以内 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アトムリビンテックエイト出窓用開閉器
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×5本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)110以内
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質 SUS304 耐荷重(kg) 20 適合扉厚(mm) 25~45
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品 M10×60mmアンカー トラスコ品番 362-1600 材質 亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm) 45 サーチライトクローム 高さ(mm) 52 質量(g) 184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 +なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合 開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ 足操作タイプ 種別 マグネット式、補助板付 付属品 補助板 トラスコ品番 356-5246 材質 ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm) 40 高さ(mm) 260.5 質量(g) 216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エイト(建築金物)テーブル脚
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
材質 スチール 長さ(mm) 865
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上 SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様 ロック機能付 材質 POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理 (カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm) 4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm) 受座:65 高さ(mm) 受座:30 奥行(mm) 受座:35 全高(mm) 110
1個
399 税込439
翌日出荷

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm) 受座:65 高さ(mm) 受座:30 奥行(mm) 受座:35 全高(mm) 40
1個
339 税込373
翌日出荷

エイト(建築金物)テーブル脚
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。取付ビス付。
材質 スチール 長さ(mm) 665
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

エイト(建築金物)KBハンドル
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用 材質 アルミ 出幅(mm) 40
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エイト(建築金物)2カラーハンドル
新感覚のスタイリッシュなハンドル。 インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。4×25ビス付。
用途ツマミ、取手に使用 材質 アルミ 出幅(mm) 17
1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。 ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。 開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。 開閉90°で止まるストップが付き。 既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。
用途リフォーム、新設 付属品 プラグ、木ビス、マイナスドライバー 寸法(mm) オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合) タイプ 中心吊り(自由開き) 適合扉厚(mm) 木製扉:40~45、鋼製扉:36~45 関連資料 (0.3MB) 適合扉質量(kg) ~100 扉幅(mm) ~1000
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷