エイトストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
89件の「エイトストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エイト 建築金物」、「エイトストップ」、「室内ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質 SUS304 耐荷重(kg) 20 適合扉厚(mm) 25~45
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質 SUS304 耐荷重(kg) 20 適合扉厚(mm) 25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別 掘込型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 +なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合 開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg) 15~40 幅(mm) 212 奥行(mm) 35 高さ(mm) 20 付属品 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質 ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂 材質(カバー) ABS樹脂 質量(g/セット) 467 適合扉幅(mm) 900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。 また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー 仕様 本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用) 同梱部品 本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズ No.1500N 適合 木製、軽量アルミドア 材質 本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm) 2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズ No.1502N 適合 木製、軽量アルミドア 材質 本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm) 2000まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズ No.1504N 適合 木製、軽量アルミドア 材質 本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm) 2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シルバー 適合扉質量(kg) 12~30 仕様 左開き用 トラスコ品番 848-9895 幅(mm) 136 高さ(mm) 33 質量(g) 0.457 奥行(mm) 46 アズワン品番 64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg) 12~30 幅(mm) 136 奥行(mm) 46 高さ(mm) 33 質量(g/セット) 457 質量(g) 457 タイプ 開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書 (1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)