エキストラクター 逆タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「エキストラクター 逆タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆タップ 2mm」、「逆 タップ」、「インパクト用逆タップ」などの商品も取り扱っております。
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番 EA584MB 質量(g) 206 タイプ 右ねじ専用 適合サイズ M5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 硬度 HRC43~47
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
43,600 税込47,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容 3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品 【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g) 320 対応 ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 下穴ドリル付 セット内容 (#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容 2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm) 45 ドライブサイズ 3/8インチ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。 セット内容 3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷


先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容 2・3・4・6・8・10 全長(mm) 60 差込角(mm) 9.5 サイズ(mm) 2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷