- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- エキゾーストパイプのおすすめ人気ランキング
エキゾーストパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新3,559件の「エキゾーストパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 マフラー 材料」、「パイプ70パイ」、「エキパイ」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
200
セット内容
クランプ付き(2個)
タイプ
スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
140
セット内容
クランプ付き(2個)
タイプ
スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
パイプ形状
異径ジョイント
セット内容
クランプ付き(2個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き(両端)
材質
鉄製(メッキ管)
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質
鉄製
形状
小判型
全長(mm)
180
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!
エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。
マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番
754-4049
幅(mm)
110
適合パイプ径(Φmm)
32~50
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
材質
鉄/メッキ管
全長L(mm)
500
付属品
エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)