エキゾーストホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
191件の「エキゾーストホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デューター」、「ビューター」、「エア ルーター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm) 137(ホースを含まない) 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(L/minANR) 160 付属品 コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個 トラスコ品番 106-6838 チャッキング能力(mm) Φ3 スロットル方式 ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ 長さ(m) 1.5 仕様 バンド付 トラスコ品番 143-3504 質量(g) 36
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ トラスコ品番 143-3512 質量(g) 15
1個
799 税込879
当日出荷

6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 30000 空気消費量(m3/min) 0.18 ホース取付口 R1/4 トラスコ品番 169-6386 全長(mm) 200 質量(g) 400 チャック内径(Φmm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.5 スロットル方式 ON/OFFバルブ 排気方向 後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.15 仕様 ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番 301-9128 全長(mm) 155 質量(g) 108 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。 空気消費量(L/min) 150 仕様 別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能 トラスコ品番 452-0033 セット内容 コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm) 全長(mm) 152 質量(g) 110 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.5+0.2-0.1 排気方向 前方 2018年トラスコ掲載ページ 5 0481
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm) 173 最高回転数(min-1[r.p.m]) 35000 トラスコ品番 107-1475 セット内容 本体1台。エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)。コレットΦ3・Φ6用各1個。ボックススパナ・両口スパナ各1個。取扱説明書 質量(g) 280 本体質量(g) 280 チャッキング能力(mm) Φ3・Φ6 スロットル方式 フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側) R1/4 空気消費量(NL/min) 250 排気方式 前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 一般作動油 流体温度(℃) -40~80 最小破壊圧力(MPa) 5.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

適合 JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷



1個
749 税込824
当日出荷

特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用 定尺(m) 20,50
1本(1m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


東拓工業TAC SD-C耐油
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体 水・温水、油 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50・60(吸引) 機能 耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)