- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- エクステリア照明のおすすめ人気ランキング
エクステリア照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新436件の「エクステリア照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーデンライト 埋め込み」、「LED 電球 40w 電球色」、「外灯」などの商品も取り扱っております。
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.8
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
43
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
260
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯100Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)
8
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)
142
質量(kg)
1
高さ(mm)
165
奥行(mm)
115
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
590
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
4
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
75
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
270
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)75/76/78
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯200Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ
調光タイプ
消費電力(W)
0.35以下(待機時)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
3.2
定格周波数(Hz)
50/60
時計機能
時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイマー機能
24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
5.2
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
130
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
240
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯400Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
消費電力(W)
6.2
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)
253
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
235
奥行(mm)
133
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
485
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
仕様
防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、
材質
本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)
52
高さ(mm)
59
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
2
調光の可否
可
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様
落下防止ワイヤー:あり
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
211
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
210
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯700Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
ナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
5.2
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
124
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
240
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)128/126/131
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯400Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
ナロー配光
取付
ネジ方式
種類
60形相当
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.7
構造
防雨型/密閉型
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
59
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
455
クラス
700
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
115
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
180
寸法(mm)
出:35
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
70
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
348
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
仕様
FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
質量(kg)
1.3
取付
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
ランプ
同梱
色温度(K)
2700
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
エネルギー消費効率(Lm/W)
61
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)
アクリル:透明
クラス
500
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
360
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
可動範囲(°)
(上下)90
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.8
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
22
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
260
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯80Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
217
幅(mm)
140
質量(kg)
3.6
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)
4
構造
防雨型
コード
付属なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)
1324
演色指数(Ra)
94
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様
落下防止ワイヤー:あり
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
211
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
210
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯700Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。
エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。
軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。
本体コード格納機構
18Ft (約5.4m)コード長
4段階充電残量簡易表示LED付き
充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
最大100
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
保護等級
防水対応(IPX4準拠)
質量(g)
約320
連続点灯時間(時間)
満充電で最大20
材質
プラスチック、リチウム電池
寸法(cm)
12.7×12.7×5
LED
暖色LED10個
点灯方式
4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強
バッテリー容量(mAh)
2000
充電時間(時間)
直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電
付属品
マイクロUSB TypeBケーブル
コード長さ(m)
約5.4
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷