エクステンションアームのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
213件の「エクステンションアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク アーム」、「首振りエクステンションバー」、「エクステンションバー 9.5」などの商品も取り扱っております。
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


イマオコーポレーションQLSND-EX20 エクステンションアーム
アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

トラスコ品番 207-7632 材質/仕上 POM樹脂、アルミ合金 質量(g) 84 品名 エクステンションアーム アズワン品番 64-8463-40
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質 スチール アズワン品番 64-0858-15 対応インチサイズ 24型まで 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg) 5 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 4.5 シルバー 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 590 組立時間 20分 可動範囲 【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm) 3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg) 1~3 材質 スチール 寸法(mm) (最大)400×821×468 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ 使用工具 手袋 本体質量(kg) 約6 対応 設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間 30分 液晶モニター 1台 アームの可動方向 水平垂直 六角レンチ(mm) 7 昇降範囲(mm) 約310 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エクステンションアーム Φ19mmボール チタンシリーズ。・マウントを延長させることが可能。・エクステンションアーム(7cm)とボールジョイント付属。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番 207-7629 幅(mm) 173 材質/仕上 アルミ合金 高さ(mm) 142 質量(g) 210 奥行(mm) 64 アズワン品番 64-8463-74
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

・アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。・RoHS指令適合製品です。
タイプ フェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、 折たたみ式のミニテーブルです。 折りたためるので少ないスペースに収納できます。 天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 700 材質(本体) スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 30 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×42×835 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×400
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容 23cm延長用アーム、キャップ アルミ色 本体質量(kg) 約0.5 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

耐荷重(kg) 10 保証期間 お買い上げ日より6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容 23cm延長用アーム、キャップ マットブラック 本体質量(kg) 約0.5 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

タイプ 支柱取り付けタイプ 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質 スチール 寸法(mm) W112×D501×H115 質量(kg) 2.2 耐荷重(kg) 8 アズワン品番 64-0868-56 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ERGOTRON(エルゴトロン)CareFitコンボ エクステンダー
CareFitコンボシステム/アームにさらなるリーチと柔軟性をもたらす汎用性の高いエクステンダーは、小規模の処置室から大規模な手術室のようなアプリケーションにも対応します。注意:製品詳細を見るには、エクステンダーの長さを選んでください。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)