エクステンションバー ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
227件の「エクステンションバー ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクステンションバー 1000mm」、「エクステンションバー 600mm」、「エクステンションバー 9.5」などの商品も取り扱っております。
小型トラック等に使用の際のロングタイプ
全長(mm) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
13,900 税込15,290
5日以内出荷

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.) 3/8 軸径(Φmm) 12 外径(Φmm) 17
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 383-1418 全長(mm) 450 質量(g) 172 ビット取付方法 引張スライド式 ビット軸対辺(mm) 6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.) 19 トラスコ品番 113-3741 質量(g) 2.6 全長L(mm) 450 寸法D2(Φmm) 38(差し込み部) 外径D1(Φmm) 58(ソケット部) 寸法S1(mm) 41 寸法S2(mm) 21 深さH(mm) 14
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)エキステンションバー
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.) 3/4 軸径(Φmm) 25 外径(Φmm) 36
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容 JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド 通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷