- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- エクステンションパーツのおすすめ人気ランキング
エクステンションパーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「エクステンションパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インテリアバー 車」、「ハイエース セパレートバー」、「自動車 天井収納」などの商品も取り扱っております。
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)
約850~1400
耐荷重(kg)
最大約5
取付寸法(mm)
最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)
最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容
サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)
2000
最大積載量(kg)
(1本あたり)10
適合幅(mm)
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)
14
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×24×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
限られたスペースを有効活用で快適空間向上。
軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。
アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。
2本入り。
色
シルバー
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
650×25×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg
色
シルバー/ブラック
質量(g)
4250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1240
最大積載量(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。
1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。
用途車内空間収納
セット内容
サイドバー専用ハンガーバー1本
質量(g)
1000
最大積載量(kg)
(1本あたり)10
適合幅(mm)
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)
ナイロンラミネート
材質(表)
塩化ビニール
アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター
質量(g)
100
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所
トイレ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)したサロペットタイプのマリンパンツです。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。
用途水産加工、漁業、一般作業用として
材質
(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%
色
スカイブルー
股下(cm)
74
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼