- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- エクストラクタのおすすめ人気ランキング
エクストラクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新414件の「エクストラクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ折れ 工具」、「エキストラクターセット」、「エキストラクタ」などの商品も取り扱っております。
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品
【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)
320
対応
ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容
2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)
45
ドライブサイズ
3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質
炭素工具鋼(SK)
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番
EA584MB
質量(g)
206
タイプ
右ねじ専用
適合サイズ
M5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
規格
M5~M12
記号
1、2、3
下穴ドリル径(mm)
2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
硬度
HRC43~47
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。