エクセル統計のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
36件の「エクセル統計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mc ナイロン ローラー」、「EXCEL統計」、「マイクロソフトオフィス」などの商品も取り扱っております。
エクセル統計は、Excelのメニューに統計解析の手法を追加する統計解析ソフトです。Excel上のデータをそのまま統計解析でき、直感的に使用できます。スクリプトやコードの入力は不要です。初めて統計解析する方でも、ロジスティック回帰分析、カプラン=マイヤー曲線、ROC曲線を最短5分で出力できます。1つのエクセル統計にすべての機能を搭載しています。追加オプションを購入する必要がありません。基本から応用まで、よく用いられる統計解析手法を120以上搭載しています。エクセル統計を統計解析に利用した論文がNature、Scienseなど多数掲載されています。医学分野をはじめ、理工学、農学、教育学など幅広い分野で利用されています。
対応OS Windows10/8.1/8/7 対応機種 IBM PC/AT互換機
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

JMPを活用して解析スキルを高めたい技術者必見!多変量解析の手順書多変量解析とは、多数の特性から相関や何かしらの従属関係を紐解き、考察する解析手法の総称です。本書は、数理論を削ぎ落し、SAS社開発の優れた統計ソフトウェア「JMP(バージョン14)」を活用した解析方法を中心に解説しております。解説に使用したデータはダウンロード可能なので、読後も研究開発・新製品開発・品質管理等、技術者の実務に役立てることができます。※JMPとは・・・SASInstitute社から発売されている統計解析ソフトウェア。様々な統計手法を活用し、データから有益な知見を引き出すことができます。高度な分析手法が取り入れられていて、国内外の大学や企業の研究者に広く支持されています。
ジャンル 数学 分類 専門 判型 A5 ページ数 301 著者名 廣野元久 初版年月 2018/11/01
1冊
3,900 税込4,290
11日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OS Mac OS X 10.5.8以降 対応機種 Intel搭載Mac メモリー 1GB以上 ディスク 50MB以上 使用CPU intel CPU
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【集計+グラフ版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。
対応OS Windows 7/8/10 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 1GB以上 ディスク 120MB以上 使用CPU intel CPU
1個
67,980 税込74,778
12日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OS Mac OS X 10.5.8以降 対応機種 Intel搭載Mac メモリー 1GB以上 ディスク 50MB以上 使用CPU intel CPU
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。
対応OS Windows 7/8/10 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 1GB以上 ディスク 120MB以上 使用CPU intel CPU
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

多変量解析は、現象を分析するツールとして広く用いられている。本書は、できるだけ多くの具体的事例を紹介・解説し、ユーザーの立場から様々な手法の使い方について具体的な指針を示したハンドブック。
ジャンル 数学 分類 専門 判型 A5 ページ数 889 著者名 柳井晴夫 岡太彬訓 繁桝算男 初版年月 2013/04
1冊
23,000 税込25,300
10日以内出荷

共分散構造分析とは、パス図(分析者の立てた仮説のモデルを図で表したもの)を作成し、そのパス図が正しいかどうかを確かめるための分析手法です。この手法は、従来では解析困難だった「商品のマーケティング」等の分野に応用出来るものとして注目されています。「EXCEL共分散構造分析Ver.2.0」では、旧製品からのノウハウやユーザー要望 などをフィードバックし、解析を効率的におこなえるよう操作体系を見直し機能を強化しました。
対応OS Windows 7/8/10 対応機種 IBM PC/AT互換機
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応。
対応OS Windows XP/Vista/7/8 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 128M以上 ディスク 50MB以上
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷

多変量解析の解法プロセスが見える多変量解析とは、対象となる変数が複数である場合におけるデータ解析手法のことです。解析手法は複数存在しており、それらをいかに使い分けてデータを理解するかが重要となります。多変量解析には難解な数式展開が待ち受けており、それらを理解することは容易ではありません。本書では、図解により多変量解析の考え方をおさえられるとともに、数式は平易な数値例にて、解法プロセスが見えるようにしました。多変量解析とは何か、これから多変量解析をしっかりと学習したい産業界の方々や大学生の方にもおすすめの内容になっています。
ジャンル 数学 分類 専門 判型 A5 ページ数 324 著者名 野口博司 初版年月 2018/08/01
1冊
3,500 税込3,850
7日以内出荷

統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。 対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
対応OS Windows 98/Me/2000/XP/Vista 対応機種 IBM PC/AT互換機 ディスク 約10MB以上
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OS Windows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質 筒/軽量アルミ 適合容器 330mLカートリッジ 質量(kg) 0.68 材質(ハンドル部) 軽量樹脂 押し出し 1.5kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ソースネクストPolaris Office
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

統計解析の基本的な考え方と解析手順が具体例で学べる!Excel2013/2010/2007対応。第1章品質と統計的手法;第2章データのまとめ方と分布;第3章計量値の検定と推定;第4章計数値の検定と推定;第5章分散分析;第6章実験計画法;第7章相関と回帰;第8章重回帰分析
ジャンル 工学。工業。総記 分類 専門 判型 B5 ページ数 258 著者名 今里健一郎 森田浩 初版年月 2015/02/01
1冊
2,900 税込3,190
7日以内出荷

選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類 電子天秤 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm) 190 表示形式 デジタル 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 10回/秒 通信機能 USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OS Mac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)