エグリカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「エグリカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 木材刃」、「エグリ刃」、「パイプ加工機」などの商品も取り扱っております。
G50W用ウッドカッターです。
適合 ウッド(木)カッター50mm トラスコ品番 758-3656 材質 ハイス鋼 質量(g) 14
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容 スペーサー/ 専用レンチ 材質 超硬 口径(Φmm) 22 外径(Φmm) 100 外径×刃厚×内径(mm) 100×8×22 適合電動機 補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分) 15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm) 110 適合切断材 ステンレス・鉄
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号 PPC 表面処理 ホモ処理 ねじれ角 左ネジレ30度
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 適合切断材
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容 スペーサー 口径(Φmm) 20 外径(Φmm) 107 外径×刃厚×内径(mm) 107×6×20 適合電動機 補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分) 14500以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイエス工機マルチカッター
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm) 200 適合切断材 ステンレス・鉄(大径用)
1本
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。 仕様 切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動 質量(kg) 170 角度(°) えぐり:0~60 モーター 三相200V・750W×4P 高さH×長さL×幅W(mm) 930×720×750 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250 加工能力(mm) えぐり:Φ17.3~60.5
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm) 120 穴径(Φmm) 15 刃厚(mm) 3.0 刃数(p) 30 適合材 木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm) 120 内径(Φmm) 15 刃厚(mm) 2.8 最大切込深さ(mm) 30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 ホモ処理 ねじれ角(°) 左30
1本
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター。パイプ端面のR加工を簡単に。肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116。※いずれも研磨可能です。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
1本
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソージャパン”可変溝切カッター” 120×26P
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。 刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。 フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工 トラスコ品番 828-3464 材質 台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g) 207 自在溝幅(mm) 42815
1枚
6,498 税込7,148
11日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)