エコエコのおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
880件の「エコエコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコエコファン」、「エコエコボンド」、「アイカ エコエコボンド」などの商品も取り扱っております。
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆。(JIS 5536) 成分 ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観 黄色ペースト状 粘度(Pa・s) 3.0(at20℃) 主な用途 家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着。、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様 健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ 成分 変成シリコーン系樹脂 容量(mL) 333 JIS規格 JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 標準塗布量 セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途 合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分 イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質 1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重 1.58 標準使用量 接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分 0.96 貼合せ可能時間 接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分) 10 外観 ペースト状 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (1.2MB) 主なワーク パーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

段ボール古紙を配合した再生紙100%の国産ペーパータオル。小判タイプ。濡れても破れにく紙質と手に馴染む柔らかさを実現。環境に配慮した商品。200枚入×42パックでのお届け
用途手拭きやテーブル等のふき取りに。日本製紙 クレシア Towper タウパー ペーパータオル エコマックス S 小判 段ボール古紙配合再生紙 ハンドタオル 手ふき用タオル 手拭き エコ トイレ 洗面所 手洗い 日本製 まとめ買い セット内容 200枚×42パック 材質 段ボール古紙配合再生紙 シリーズ Towper タウパー 枚数 8400 シートサイズ(mm) 220×170
1セット(42パック)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

仕様 【標準施工量】。M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分。ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用) RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1巻
859 税込945
当日出荷

四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格 JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1本(750g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)エコエコ目地テープ
目地の補強テープです。 ポリエチレンワリフフィルムを使用し、目ズレがなく、薄い高級度テープです。テープ端の解れがないテープです。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.18 1巻長さ(m) 100
1巻
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 主な用途 家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど 仕様 袋入り 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格 JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1袋(3kg)
999 税込1,099
当日出荷

エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号 第03118025号新輝合成株式会社
種別 本体
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質 塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
材質 ポリプロピレン 形状 グレー 容量(L) 90 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) セット時:505×445×805 グリーン購入法 適合 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+蓋 エコマーク認定番号 06 128 086
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番 132-5868 質量(kg) 10 容量(kg) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1缶
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
用途中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 22 118 006
1パック(30枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類 LED 光色 昼光色
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φmm) 1100 高さ(mm) 102 質量(g) 本体:約795、取付金具:約270 調整範囲(mm) 900~1100 材質(羽根) プラスチック 材質(シャフト) アルミ
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 付属品 固定パーツ2枚 材質 本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP 厚さ(mm) 8 ブラウン/ベージュ 耐熱温度(℃) 約60
1枚ほか
1,390 税込1,529
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)