- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- エコストアのおすすめ人気ランキング
エコストアのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新53件の「エコストア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔軟剤 無添加」、「熊野油脂 クレンジング」、「保湿ローション」などの商品も取り扱っております。
柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
用途綿・麻・合成繊維用
成分
界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料
液性
弱アルカリ性
使用の目安
[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分
界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性
弱酸性
衣類をなめらかに柔らかく仕上げる柔軟仕上げ剤
用途衣料品用(綿・毛・絹・合成繊維)
成分
界面活性剤
形状
液体
使用の目安
[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量に応じて使用量を調整してください。
汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤
成分
界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性
弱酸性
用途窓、タイル、プラスチック等
液性
酸性
成分
界面活性剤、香料
使用方法
汚れた面にスプレーし(1平方メートルに対して約10回噴射が目安)、布またはスポンジ等で拭き取った後、水拭きするか水で洗い流してください。
EBM品番
5391600
1個(500mL)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途食器・調理用具
液性
中性
タイプ
液体
使用量
水1Lに対して1.5mL
使用場所
キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質
HDPE
色
乳白
種類
レジ袋
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズ
ランドリン
形状
液体
成分
界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香り
CLフローラル
繰り返し・詰め替え
対応
やさしい成分、確かな洗浄力。2種類の酸が、落としにくい水あか水あか、石けんカス汚れを落とします。ヌメリ、皮脂汚れなど様々な汚れもこれ1本で。すすぎやすいよう、泡立ちを抑えています。素足でも安心して使えるからお子さまのお手伝いにも。
仕様
不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤
成分
界面活性剤(グリセリン脂肪酸エステル)、安定化剤、クエン酸(1%)
液性
弱酸性
商品タイプ
本体
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ
本体
成分
硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状
粉末
タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
やさしい成分、確かな洗浄力。食品に使われる成分だけで作られています。小さいお子さまやペットの触れるところにも安心。お掃除しながら除去も出来ます。二度拭き不要だから、お掃除スピーディー。家中気軽に拭き掃除♪
仕様
不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤
成分
キラヤ抽出物・洗浄助剤(エタノール)・モウソウチク抽出物・安定化剤・炭酸カリウム(1%)
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
汗・ニオイを洗い流し、自然に香る男性用ボディソープ。ディープクレンジング成分※配合で、ニオイをしっかり洗浄! ※ラウリン酸ポリグリセリル-:洗浄成分
シリーズ
AXE(アックス)
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品
取扱説明書、ACアダプター
材質
プラスチック
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) 。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成
100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ
56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境
【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式
ACアダプター
ファン
なし
マグネット
あり
ケーブル長(cm)
ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度
148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
Store & Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式
CSMA/CD
UVカット90%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを保護できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
ムジ、ストライプ、リーフ、ウェイブ
幅(cm)
100、125、150、200より選択
長さ(cm)
88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択
機能
UVカット、遮像、遮熱、保温、洗濯可
関連資料
色柄見本(0.02MB)
サービス分類
オーダー・加工
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
付属品
専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
材質
【筐体】メタル
色
【筐体】ホワイト
質量(g)
約250(本体のみ)
ポート数
5ポート
消費電力(W)
3.0(最大)
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45×5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)±10%
対応
Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121.0×63.0×28.0(本体のみ)
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
電源タイプ
内蔵電源
発熱量(KJ/h)
約10.8(最大)
保管環境
温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワ-ド
データ転送速度
1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
MTBF(時間)
545000@25℃、189000@50℃
PoE対応
非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『保湿成分 天然オリーブオイルとアルガンオイルをぜい沢に配合した、お風呂で使えるお肌にやさしいクレンジングオイルです。』オリーブオイル…スペイン生まれのオリーブの果実から得られるオイルです。お肌になじみやすく、しっとりとしたお肌に導きます。アルガンオイル…モロッコ生まれのアルガンツリーの実から採れるオイルです。「モロッコの黄金」と讃えられ、高い保湿力があります。
シリーズ
ディブ
形状
オイル
アズワン品番
64-5102-72
商品タイプ
本体
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能
色
ホワイト
機能
ミラー
混率(%)
ポリエステル100
アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。
成分
アルコールほか
種別
食品添加物
アルコール濃度(w/w%)
77
従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
ポート数
5ポート
材質
【筐体】メタル
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式
ストア&フォワード
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション
対応
コネクタ形状
RJ-45×5
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
MACアドレス登録数
2000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
対応
Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
発熱量(KJ/h)
約10.1(最大)
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
色
【筐体】ブラック
設置方法
水平設置、壁掛け
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)
309000@25℃、250000@40℃
適合規格
VCCI ClassB
付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間
1年間
仕様
【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
質量(g)
約115(本体のみ)
外形寸法(mm)
約84.0×47.8×25.6(本体のみ)
消費電力(W)
2.8(最大)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
0.6W/Gbps
ファン
なし
電源仕様
専用ACアダプター
データ転送速度
1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
PoE対応
非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷