エコー電子のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「エコー電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ペン」、「EDK」、「アウトレットコンセント」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 250 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) -
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(マーキング)ホワイト。(ロッカー)ブラック。(ボディ)ブラック 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 端子 ファストン#187(t0.5)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
仕様 入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下) 付属品 ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約160 電源 USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×103×30 アナログ出力 1チャンネル 分解能 電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit 保存温度(℃) -20~60 測定確度 ±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA) 取付け方法 据え置き、DINレール 対応メディア SDHCカード(最大32G) サンプリング周期 最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します) 動作温度(℃) -10~50 デジタル入力 入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上 出力レンジ 電圧:±32V、電流:0~20mA 通信インターフェース ミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

Easy Interactive Pen B 電子ペン(青)です。
適合機種 EB-590WT(本体に標準同梱しております)、EB-585W、EB-580、EB-1410WT、EB-485WT、EB-480T、EB-436WT、EB-426WT
1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷

定格電圧(V) 125 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 極配置 有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4231-19
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

エコー電子(EDK)ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧(V) AC250 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1セット(100個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 結線方式 半田付け端子
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
。ACインレット(丸型)
仕様 ●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220 アズワン品番 65-7571-31
1個
169 税込186
当日出荷

。ACインレット(平型)
仕様 ●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242 アズワン品番 65-7572-49
1個
279 税込307
当日出荷

仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管ヒューズ用のボックスです。
仕様 ヒューズボックス(ネジ式) 取付 ネジ止めΦ15.5 端子形状 ハンダづけ 電流容量 15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状 3P コード長さ(m) 1.5 アズワン品番 64-0853-53 プラグ形状 3P 定格容量(A) 125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷

エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5A
ACインレット(丸型)
仕様 ●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224 アズワン品番 65-7571-32
1個
139 税込153
7日以内出荷

ACインレット(平型)
仕様 ●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246 アズワン品番 65-7571-33
1個
299 税込329
7日以内出荷

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極単投 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -25~50 規格 UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状 ロッカ ボタン倒れ角度(°) 30 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)