- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- エジェクターピンのおすすめ人気ランキング
エジェクターピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新88件の「エジェクターピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エジェクター」、「ストレートピン」、「イジェクトピン」などの商品も取り扱っております。
材質
SKD61
硬度
(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKD61
寸法T(mm)
4(0~0.02)
硬度
表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKD61
硬度
表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)