- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- エジソンランプ ledのおすすめ人気ランキング
エジソンランプ ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「エジソンランプ led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 10w」、「シャンデリア球E26」、「led電球 e26 60w クリア」などの商品も取り扱っております。
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×140
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
900
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)
140
質量(g)
約55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2400
光源色
キャンドル色
電球の種類
LED
フィラメントタイプLEDで、きらめきが広がるLED電球。光の広がり約310°の全方向タイプ。
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
電球形状
A形
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)
140
質量(g)
約55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
光源色
電球色
電球の種類
LED
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×105
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
850
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)
45
消費電力(W)
6
適合規格
PSE準拠
口金
E26
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
65×138
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1508
電球形状
一般球
光源色
電球色
定格消費電力(W)
10.2
全長(mm)
117
外径(mm)
67
質量(g)
53
定格入力電流(A)
0.103
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.8
平均演色評価数(Ra)
80
定格寿命(時間)
20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
ガラス
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
20000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ51×87
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約290
配光タイプ
全方向
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
明るさ調整 調光器対応
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1522
電球形状
一般球
光源色
電球色
定格消費電力(W)
10.2
全長(mm)
117
外径(mm)
67
質量(g)
53
定格入力電流(A)
0.104
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.2
平均演色評価数(Ra)
80
定格寿命(時間)
20000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
演色指数(Ra)
90
1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格
110V 40W
口金
E26
寸法(Φ×mm)
約60×130
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
エジソン電球
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
106
質量(g)
32
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5~40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
550
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
電球の種類
LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)
95
質量(g)
27
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)
1500
電球形状
一般電球形
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】ガラス
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
290
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)
135
質量(g)
62
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
外径(mm)
95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷