- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- エスカンのおすすめ人気ランキング
エスカンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新893件の「エスカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型エスカン」、「Sカン」、「エスフック」などの商品も取り扱っております。
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
種類
Sカン
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
5
使用荷重(kN)
0.05
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
幅(mm)
16.5
全長(mm)
28.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1パック(50個)
¥489
税込¥538
当日出荷
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鋼
板厚(mm)
2
仕上
ニッケルクローム
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.5
寸法D(mm)
2.5
参考使用荷重(kg)
2
箱入数
5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)
対応