エスコEA109のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,046件の「エスコEA109」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーブラシ 大」、「ワイヤーチューブブラシ」、「エキステンションロッド」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA109CC-32 寸法A(mm) 185 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法D(mm) 50 接続ねじ 1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm) 13 寸法B(mm) 120 ブラシ直径(Φmm) 32 寸法C(mm) 8
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


材質(ブラシ部) ステンレス 全長(mm) 255 植付(mm) 90 エスコ品番 EA109B-21 タイプ 3行 線径(Φmm) 0.3 材質(柄部)
1個
290 税込319
当日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,920 税込2,112
当日出荷

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

1セット
6,400 税込7,040
翌日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部) 真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 350 エスコ品番 EA109NE-180 軸径(Φmm) 38 サイズ レギュラー 種類 ハンドル 材質(軸) スチール ローラーサイズ(mm) 175 ローラーサイズ(inch) 7 材質(ハンドル) プラスチック ハンドル寸法(mm) 175(W)×350(L)
1個
855 税込941
翌日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質 柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 7-6078-01 毛のかたさ やわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部) ナイロン 全長(mm) 180 寸法・サイズ(mm) ブラシ:35×57 エスコ品番 EA109EB-3 適合材 セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
715 税込787
当日出荷


アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm) 210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部) ワイヤー 寸法A(mm) 20 化学物質安全性参考資料
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法C(mm) 235 寸法A(mm) 15 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番 494-8238 質量(g) 135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷