エステローラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「エステローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品機械 潤滑油」、「食品 シリコンスプレー」、「ベルハンマー」などの商品も取り扱っております。
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 透明 使用温度範囲(℃) -5~120 規格 NSFH1、NSF3H 引火点(℃) 252 流動点(℃) -15 動粘度(mm2/s) 14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度指数 136 粘度(mm2/s) 14 密度(g/cm3 at15℃) 0.95 全酸価(mgKOH/g) 0.1
1本(400g)ほか
3,598 税込3,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格 NSF 3H/H1 成分 植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 168mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃) -5~+120 引火点(℃) 252 流動点(℃) -15 動粘度(mm2/s) 14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度指数 136 密度(g/cm3 at15℃) 0.95 全酸価(mgKOH/g) 0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 使用温度範囲(℃) -5~+90 引火点(℃) 252 賞味期限 製造後 未開封3年 流動点(℃) -15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(250g×6本)
14,980 税込16,178
7日以内出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプ スプレー 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 化学物質安全性参考資料
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃) -5~200 耐荷重性能(MPa) 0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃) 240 成分 中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格 NSF-H1,3H 基油 食用油脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 動植物油類 危険物の数量 168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。 市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。 無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。 無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に タイプ 原液 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 500g
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分 食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 規格 NSF 3H/H1 トラスコ品番 123-3147 容量(mL) 480 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別 非危険物
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格 NSF 3H/H1 認定取得 その他 ISO14001認証取得工場製 付属品 ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番 324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 植物系油脂、LPG 基油 食用油脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格 NSF H1 グレード 成分 流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃) -20~200 外観 白色バター状 増ちょう剤 アルミニウム複合石鹸 基油 精製流動パラフィン油 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 35.7g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格 FDAのCFR21-178.3570規則 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。 味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。 加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料 中鎖脂肪酸油 栄養成分 熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分 植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃) -20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃) -30~200 増ちょう剤 潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油 潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑性
1本(400g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用
毛丈(mm) 12 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分 流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃) -20~200 規格 NSF H1 ちょう度 2号 毒劇区分 普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)