- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- エスフックのおすすめ人気ランキング
エスフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新115件の「エスフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスカン」、「Sカン」、「フック」などの商品も取り扱っております。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質
スチール(SWRM)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
寸法S(mm)
54
寸法D(mm)
6
仕上
ユニクロ
基本使用荷重(kN)
0.1
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
材質(本体)
SUS304
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
種類
Sカン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
材質
被膜線
種類
Sカン
材質(キャップ)
塩ビ
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
スチール
色
白
種類
Sカン
表面処理
粉体塗装
使用荷重(kN)
0.15
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15