- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- エスプーマ・ジュースミキサーのおすすめ人気ランキング
エスプーマ・ジュースミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「エスプーマ・ジュースミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサーブラシ」、「エスプーマ ガス」、「エスプーマ カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品
ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1
使用方法
1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)
6-0815-0101
セット内容
ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×255×443
TKG品番
9-0923-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。
エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質
PBT樹脂・ステンレス
付属品
ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソーダバルブ2本付
材質
18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン
内容積(L)
(水)約1、(空間)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×100×310
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質
真鍮・ステンレス
質量(kg)
1.17
内容積(L)
(水)約1、(空間)0.3
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ102×290
TKG品番
9-1915-0301
TKG品番(2017)
6-1714-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質
鉄
容量(g)
8×10本
TKG品番
9-0924-0301
TKG品番(2017)
6-0816-0301
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
規格
ノズルセット
TKG品番
9-0923-0306
TKG品番(2017)
6-0815-0306
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質
ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
145×145×330
容量(mL)
800
消費電力(W)
250
コード長さ(m)
0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パワフルミキサー用のオプションパーツです。
適合本体
KC-4859R
規格
大容器
TKG品番
9-0658-0602
TKG品番(2017)
6-0582-0202
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容
ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色
シルバー
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
規格
カッターパッキン
TKG品番
9-0658-0605
TKG品番(2017)
6-0582-0205
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
規格
カッターユニット一式
アズワン品番
64-9175-71
TKG品番
9-0658-0604
TKG品番(2017)
6-0582-0204
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ミキサー容器パッキン(黒)
適合本体
BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単
食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます
ニオイ移りしにくいガラスボトル
丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)
2.3
容量(mL)
1000
消費電力(W)
185
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×35
定格時間
4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節
5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに
質量(kg)
約2
容量(mL)
750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×325
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階