エッジガード L字のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「エッジガード L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス コーナー 補修」、「パレットコーナーガード」、「L アングル 木目」などの商品も取り扱っております。
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
材質 金具:アルミ 穴径(Φmm) 5皿穴 ビスピッチ(mm) -
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質 アルミ
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)アルミカーペットエッジ
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質 金具:アルミ 長さ(m) 1.82
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質 アルミ 表面処理B1アルマイト 質量(kg) 8.3
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーバックドアを開けた際に、予期せず障害物や壁にぶつけてしまってできる傷を防ぎます。
用途後方スペースが狭い場所での他の車や壁への接触対策になります。エッジの奥までしっかりガードするL字形状です。軟質素材で、バックドアの形状にフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。透明なので目立ちにくくボディ色を選びません。大型サイズでバックドアをしっかりガードします。 クリア
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

セーフラン安全用品透明エッジプロテクター
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。 使用方法 貼付け(粘着テープ) 材質 PVC 幅(mm) 20 厚さ(mm) 約4.5 透明 入数 1巻
1巻
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質 アルミ 表面処理B1アルマイト 質量(kg) 8.3
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質 EPDM 長さ(mm) 約280 形状 L字型 粘着剤
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質 パルプ 長さ(mm) 100 形状 L型 厚さ(mm) 3 角度(°) 80~100 辺(mm) 50×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1.3 材質 硬質PVC+軟質PVC
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm) 19×19×2.5
1本
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AT-GS920/24(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、管理機能のないレイヤー2スイッチでありながら、通信モードのマニュアル設定・ループガード機能・EAP/BPDU透過機能などを備えたレイヤー2スイッチです。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるエッジスイッチとして最適です。
仕様 ●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps 付属品 電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売 幅(mm) 341 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 44 区分 D 奥行(mm) 210 ポート数 24 ブラケット 壁設置:AT-BRKT-J22 接続方式 ギガビット 最大消費電力(W) 18 保証期間 5年 平均消費電力(W) 15 電源供給方式 セルフパワー マグネット 別売 MACアドレス登録数 最大:8 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 最大実効:24 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.6 最大パケット転送能力(Mpps) 35.7(装置全体/64Byte) ユニット数 1U 電源ケーブル L字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)