エッペンチューブ 1.5mlのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「エッペンチューブ 1.5ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ スタンド」、「エッペンチューブ」、「保水キャップ」などの商品も取り扱っております。

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL) 5 仕様 書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 口内径(Φmm) 13 寸法(Φ×mm) 18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃) -80~121 アズワン品番 2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番 2-4579-01 仕様 目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(250本)
5,498 税込6,048
当日出荷


特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質 PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃) -86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質 特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)サンプリングチューブ
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
1箱(1000本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL) 5
1セット(250個)
5,498 税込6,048
当日出荷

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL) 0.2 仕様 DNase・RNaseフリー・DNAフリー 。オートクレーブ可 材質 PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃) -80~120
1箱(1000本)ほか
3,740 税込4,114
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)