- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- エナパック 油圧ポンプのおすすめ人気ランキング
エナパック 油圧ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「エナパック 油圧ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動油圧ポンプ」、「油圧シリンダ」、「油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)
4
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
単動式の油圧シリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)
70
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプ
P392AL-APJ
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)
スチール
種類
その他ポンプ
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番
455-0064
質量(kg)
8.2
設定圧力(MPa)
(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)
(エア)0.2~0.7
適合シリンダ
単動
運転音(dB)(A)
76
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番
852-0145
質量(kg)
11.7
材質(本体)
スチール
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:3.4
操作吐出量(mL)
高圧:2.5、低圧:16.3
吐出口径
3/8
適合シリンダ
複動
有効油量(cm3)
2200
1個
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様
オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番
852-0146
材質
強化プラスチック
質量(kg)
11
適合シリンダ
複動
作動音(dB)
76
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)
70/7
材質
タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)
2.0
最大電流(A)
9.5
モーター電圧(V)
単相100
定格出力(kW)
0.45
吐出量(L/min)
0.35/2.5
トラスコ品番
852-0142
質量(kg)
7
最高使用圧力(MPa)
【高圧】70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
1.4
吐出口径
3/8(NPT)
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
単動スプリング戻り型シリンダです。
センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)
70
トラスコ品番
838-8253
質量(kg)
9.4
種類
その他ポンプ
吐出圧力(MPa)
70
最低高さ(mm)
173
ポンプ
P-392AL
シリンダー
RC-104
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様
ISO9001認証取得工場製
付属品
メスカプラー(CR-400)
トラスコ品番
852-0192
材質
スチール
全長(mm)
(最短)306
質量(kg)
14.1
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ外径(Φmm)
98
寸法(inch)
【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF
配管口径
3/8-18NPT
1個
¥169,800
税込¥186,780
60日以内出荷
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
吐出口径
3/8NPT
吐出量(cm3/ストローク)
高圧:2.46
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番
455-0013
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
6
全長(m)
1.8
外径(Φmm)
13.4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
70MPa
ホース口金
寸法A:3/8-18NPT。寸法B:ねじ込み式カップリング
1本
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷